HOE D1.50-04-W1.50-R06 Endmills Carrying Octagonal, Square and Round Inserts

Réf.: 3106607
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIOCTO
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106607
EAN / GTIN 7291075345728
Réf. fabricant 3106607
Article hors catalogue L23980 1807

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.217″ ,Overall Length (OAL) 4.55″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.87″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.217″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.313″
  • Identification plaquette étalon (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Longueur hors tout (OAL): 4.55″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 42 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIOCTO" Afficher tout