HOE D32-03-W32-R06 Endmills Carrying Octagonal, Square and Round Inserts

Réf.: 3106603
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIOCTO
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106603
EAN / GTIN 7291075345681
Réf. fabricant 3106603
Article hors catalogue L23980 1041

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 5.5 mm, Overall Length (OAL) 96.2 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 29.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 41.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 59 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Longueur hors tout (OAL) 96.2 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5.9 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 42 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIOCTO" Afficher tout