• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

HOF D100-07-31.75-R06 Face Mills Carrying Octagonal or Square or Round Inserts

Réf.: 3106601
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
Série HELIOCTO
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106601
EAN / GTIN 7291075345599
Réf. fabricant 3106601
Article hors catalogue L23980 1020

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 109.4 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 55.5 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31.75 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 109.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 109.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Longueur hors tout (OAL) 55.5 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 42 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIOCTO" Afficher tout