• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

HOF D100-07-32-R06 Face Mills Carrying Octagonal or Square or Round Inserts

Réf.: 3106591
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIOCTO
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106591
EAN / GTIN 7291075345568
Réf. fabricant 3106591
Article hors catalogue L23980 17

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 109.4 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 50.5 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 109.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 109.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Longueur hors tout (OAL) 50.5 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 42 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIOCTO" Afficher tout