Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 3.6 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 12 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 19.7 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 4
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.6 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 66 mm
- Longueur tête (LH) 20 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) T290 LNHT 0502
- Longueur hors tout (OAL) 90 mm
- Type de queue Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees