FF EWX D40-5-M16-05 Fraises en bout forte avance avec connexion filetée FLEXFIT accueillant des plaquettes réversibles avec 6 arêtes de coupe

Réf.: 3105535
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105535
EAN / GTIN 7291075276831
Réf. fabricant 3105535
Article hors catalogue L23980 171

Description

Description:

Indexable End Mills, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 1 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 65 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Longueur fonctionnelle (LF) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Longueur hors tout (OAL) 65 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.8 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
  • Couple (TQ) 2 Nxm

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout