• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

S845 F45SX D2.0-5-.75-R16 45° Face Mills Carrying Economical Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Réf.: 3105060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 845 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105060
EAN / GTIN 7291075209259
Réf. fabricant 3105060
Article hors catalogue L23980 1651

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.55″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.93″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.55″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.55″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.276″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.93″
  • Identification plaquette étalon (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 845 LINE" Afficher tout