• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FF EW D1.5-2.5-CF4-09-C Fraise à rainurer pour fortes avances avec connexion CLICKFIT

Réf.: 3103480
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série FEEDMILL
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103480
EAN / GTIN 7291075177916
Réf. fabricant 3103480
Article hors catalogue L23980 1562

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1.732″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.68″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.079″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 4.47″ ,Shank Type CLICKFIT ,Shank Type CLICKFIT ,Usable Length (LU) 2.38″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CLICKFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.732″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.68″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.68″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.079″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.81″
  • Longueur tête (LH): 2-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FF WOMT09T3
  • Longueur hors tout (OAL): 4.47″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Type de queue: CLICKFIT
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 13 Degrees
  • Longueur utile (LU): 2.38″

Produits adaptés

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout