{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | BT 40 | |
Norme | DIN 6383 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | |
Longueur de col cote A | 95 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins |
Référence article | 303082 4 | |
EAN / GTIN | 4062406109240 | |
Réf. fabricant | 303082 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Douille de réduction SA / CM pour tenon, type AD 4
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
46,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
78,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
145,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
61,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
44,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock
57,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 40 | SA 40 court | SA 50 court | BT 50 | SA 40 court | SA 50 court |
Norme de porte-outils | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
⌀ ext. D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Forme | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 12000 min-1 | G 6,3 à 12000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 12000 min-1 | G 6,3 à 12000 min-1 |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins |