Tirette 45° étanche, sans alésage, Pour cône: 40

Réf.: 308760 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône Prix unitaire TTC
  • Norme pour les tirettes: MAS 403

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour cône 40
Propriété de l'alésage sans alésage
Norme pour les tirettes MAS 403
⌀ moyeu D 23 mm
⌀ tête D1 15 mm
Longueur totale L 60 mm
L1 35 mm
Filetage M M16
Couple de serrage maximal 50 Nm
Pour cône SA avec code couleur SA 40
Ouverture 19 mm
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308760 40
EAN / GTIN 4045197151087
Réf. fabricant 308760 40

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

Pour les outils avec queue conique JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Remarque(s):

Version étanche − avec joint torique.
La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop.
Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tirette 45° étanche, sans alésage, Pour cône: 40

Tirette 45° étanche, sans alésage, Pour cône: 40

Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock
8,95 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
824 article(s) en stock
13,87 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
606 article(s) en stock
10,83 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
118 article(s) en stock
8,95 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ moyeu D 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm
Filetage M M16 M16 M16 M16
⌀ tête D1 15 mm 19 mm 19 mm 15 mm
Pour cône SA avec code couleur SA 40 SA 40 SA 40 SA 40
Ouverture 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Propriété de l'alésage sans alésage sans alésage sans alésage sans alésage
Type de produit Tirettes Tirettes Tirettes Tirettes