{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse intérieur | 4 | |
Support | SA 40 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 12000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | |
Longueur de col cote A | 95 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins |
Référence article | 301165 4 | |
EAN / GTIN | 4062406252199 | |
Réf. fabricant | 301165 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Douille de réduction pour queue CM avec tenon, type AD, SA 40 court, CM intérieur: 4
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
38,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
66,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
123,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock
40,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
52,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
113 article(s) en stock
49,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
⌀ ext. D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Forme | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 12000 min-1 | G 6,3 à 12000 min-1 | G 6,3 à 12000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 12000 min-1 |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins |