{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour cône | 40 | |
Propriété de l'alésage | avec alésage | |
Norme pour les tirettes | MAS 403 | |
⌀ moyeu D | 23 mm | |
⌀ tête D1 | 15 mm | |
Longueur totale L | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
Filetage M | M16 | |
Couple de serrage maximal | 50 Nm | |
Pour cône SA avec code couleur | SA 40 | |
Ouverture | 19 mm | |
Type de produit | Tirettes |
Référence article | 308765 40 | |
EAN / GTIN | 4045197532756 | |
Réf. fabricant | 308765 40 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tirette 45° étanche, avec alésage, Pour cône: 40
Sur demande
Disponibilité
662 article(s) en stock
8,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 030 article(s) en stock
9,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 531 article(s) en stock
12,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 076 article(s) en stock
7,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
8,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock
8,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme pour les tirettes | MAS 403 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | MAS 403 | MAS 403 |
Longueur totale L | 60 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 60 mm | 60 mm |
Filetage M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
L1 | 35 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 35 mm | 35 mm |
Pour cône | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Propriété de l'alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
Type de produit | Tirettes | Tirettes | Tirettes | Tirettes | Tirettes | Tirettes |