• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tirette 60° étanche 40

Réf.: 308785 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône Prix unitaire TTC
  • Norme pour les tirettes: MAS 403

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour cône 40
Propriété de l'alésage avec alésage
Norme pour les tirettes MAS 403
⌀ moyeu D 23 mm
⌀ tête D1 15 mm
Longueur totale L 60 mm
L1 35 mm
Filetage M M16
Couple de serrage maximal 50 Nm
Pour cône SA avec code couleur SA 40
Ouverture 19 mm
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308785 40
EAN / GTIN 4045197532763
Réf. fabricant 308785 40

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

Pour les outils avec queue conique JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Remarque(s):

Version étanche − avec joint torique.
La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop.
Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tirette 60° étanche 40

Tirette 60° étanche 40

Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
9,32 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 964 article(s) en stock
10,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 899 article(s) en stock
13,65 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 382 article(s) en stock
7,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
914 article(s) en stock
9,32 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock
9,32 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Norme pour les tirettes MAS 403 ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388-3 MAS 403 MAS 403
⌀ moyeu D 23 23 23 23 23 23
Filetage M M16 M16 M16 M16 M16 M16
⌀ tête D1 15 19 19 19 15 15
Pour cône 40 40 40 40 40 40
Ouverture 19 19 19 19 19 19
Propriété de l'alésage avec alésage avec alésage avec alésage avec alésage avec alésage avec alésage