• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tirette 60° étanche, avec alésage, Pour cône: 30

Réf.: 308785 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône Prix unitaire TTC
  • Norme pour les tirettes: MAS 403

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour cône 30
Propriété de l'alésage avec alésage
Norme pour les tirettes MAS 403
⌀ moyeu D 16,5 mm
⌀ tête D1 11 mm
Longueur totale L 43 mm
L1 23 mm
Filetage M M12
Couple de serrage maximal 20 Nm
Pour cône SA avec code couleur SA 30
Ouverture 13 mm
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308785 30
EAN / GTIN 4045197648044
Réf. fabricant 308785 30

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

Pour les outils avec queue conique JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Remarque(s):

Version étanche − avec joint torique.
La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop.
Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.