{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 8 mm | |
Support | BT 30 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ ext. D | 28 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 8 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302595 8 | |
EAN / GTIN | 4250122697923 | |
Réf. fabricant | H.305.04.08.50 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon Type AD 8 mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
66,20 €
39,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
66,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
42,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
66,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 30 court | BT 30 court | BT 30 court | BT 30 court |
Norme de porte-outils | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vis de serrage de rechange 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ serrage D1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC |