Vis de serrage de rechange, Pour mandrin avec ⌀ serrage D1: 8mm

Réf.: 309900 8
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
760 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour mandrin avec ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ serrage mandrin D1 8 mm
Taille de filetage M8
Longueur 10 mm
Type de produit Vis de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309900 8
EAN / GTIN 4045197274021
Réf. fabricant 309900 8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Mandrins Weldon et Whistle-Notch.

Remarque(s):

⌀ de serrage jusqu'à 20 mm avec une vis de serrage, ⌀ de serrage à partir de 25 mm avec 2 vis de serrage.