Vis de serrage de rechange 16 mm

Réf.: 309900 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
430 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour mandrin avec ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour ⌀ serrage mandrin D1 16 mm
    Taille de filetage M14
    Longueur 16 mm
    Type de produit Vis de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 309900 16
    EAN / GTIN 4045197274052
    Réf. fabricant 309900 16

    Description

    Adapté(s) pour:

    Mandrins Weldon et Whistle-Notch.

    Remarque(s):

    ⌀ de serrage jusqu'à 20 mm avec une vis de serrage, ⌀ de serrage à partir de 25 mm avec 2 vis de serrage.
    également pour mandrins avec ⌀ de serrage 18 mm.