{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | BT 30 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 12 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302595 12 | |
EAN / GTIN | 4250122612346 | |
Réf. fabricant | H.305.04.12.50 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon Type AD 12 mm
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
66,20 €
29,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
43,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
987 article(s) en stock
38,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
427 article(s) en stock
47,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 30 court | SA 30 court | SA 40 court | SA 40 court |
⌀ ext. D | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vis de serrage de rechange 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Forme | AD | AD | AD | AD |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |