Jeu de fers à découper 2-22 mm dans la i-BOXX 72

Réf.: 2963469
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à poinçonner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2963469
    EAN / GTIN 4017981012430
    Réf. fabricant 2963469
    Article hors catalogue L60160 5761

    Description

    Description:

    Pour le découpage de papier, cuir, caoutchouc, matériaux d'étanchéité et autres matériaux tendres
    Arête de coupe trempée
    Dimensions : L 367 x P 316 x H 72 mm

    Caractéristique(s):

    • Rangement: GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
    • Version: Tranchant trempé
    • Largeur totale [mm]: 367 mm
    • Hauteur totale [mm]: 72 mm
    • Longueur totale [mm]: 316 mm
    • Utilisation/usage: Pour découper le carton, le cuir, le caoutchouc, les matériaux d'étanchéité et autres matériaux tendres
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange