Poinçon de 2 mm

Réf.: 4542300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4542300
EAN / GTIN 4017981570022
Réf. fabricant 4542300
Article hors catalogue L60160 5475

Description

Description:

Pour le découpage de papier, cuir, caoutchouc, matériaux d'étanchéité et autres matériaux tendres
Arête de coupe trempée

Caractéristique(s):

  • Version: Tranchant trempé
  • Largeur totale [mm]: 17 mm
  • Hauteur totale [mm]: 12 mm
  • Longueur totale [mm]: 105 mm
  • Diamètre du trou [inch]: 1/16
  • Diamètre du trou [mm]: 2 mm
  • Surface: laqué
  • Utilisation/usage: Pour découper le carton, le cuir, le caoutchouc, les matériaux d'étanchéité et autres matériaux tendres
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non