• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Poinçon de 13 mm

Réf.: 4543620
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4543620
EAN / GTIN 4017981570138
Réf. fabricant 4543620
Article hors catalogue L60160 5554

Description

Description:

Pour le découpage de papier, cuir, caoutchouc, matériaux d'étanchéité et autres matériaux tendres
Arête de coupe trempée

Caractéristique(s):

  • Version: Tranchant trempé
  • Largeur totale [mm]: 34 mm
  • Hauteur totale [mm]: 27 mm
  • Longueur totale [mm]: 142 mm
  • Diamètre du trou [inch]: 1/2 ″
  • Diamètre du trou [mm]: 13 mm
  • Surface: laqué
  • Utilisation/usage: Pour découper le carton, le cuir, le caoutchouc, les matériaux d'étanchéité et autres matériaux tendres