GEDORE i-Boxx 72 Mallette pour petites pièces

Réf.: 2823705
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2823705
    EAN / GTIN 4010886937754
    Réf. fabricant 2823705

    Description

    Description:

    Idéal pour le rangement de petites pièces et d'accessoires
    Convient au i-BOXX® Rack aktiv n° 1101 K
    Poignée offrant une prise en main agréable

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 367 mm
    • Hauteur totale [mm]: 72 mm
    • Longueur totale [mm]: 316 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non