• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GHFGL 32-105-8 Porte-outils pour usinages frontaux

Réf.: 2861194
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2861194
EAN / GTIN 7291075029239
Réf. fabricant 2861194
Article hors catalogue L23920 2906

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 160 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 105 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 28.3 mm
  • Longueur tête (LH) 43.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout