• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GEHIR 15.9-14-3-T4 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Réf.: 2801778
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801778
EAN / GTIN 7291075146479
Réf. fabricant 2801778
Article hors catalogue L23920 2779

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.126″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.095″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.157″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.126″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.095″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.49″
  • Longueur tête (LH): 1″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.551″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout