• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CGPAD 4R-T16 Adaptateurs pour les plaquettes CUT-GRIP

Réf.: 2801214
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801214
EAN / GTIN 7291075166385
Réf. fabricant 2801214
Article hors catalogue L23920 2510

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 42 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 16 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3.6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 42 mm
  • Hauteur attachement (H) 30 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout