• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GEHIL 12-14-3-T2.6 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Réf.: 2801164
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801164
EAN / GTIN 7291075146684
Réf. fabricant 2801164
Article hors catalogue L23920 1425

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.6 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 9.1 mm
  • Longueur tête (LH) 35 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout