• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CGPAD 8L-T22 Adaptateurs pour les plaquettes CUT-GRIP

Réf.: 2801130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801130
EAN / GTIN 7291075166354
Réf. fabricant 2801130
Article hors catalogue L23920 1418

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 47.7 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6.4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 47.7 mm
  • Hauteur attachement (H) 30 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout