• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GEAIL 20-2 Adaptateurs pour gorges intérieures et alésage.

Réf.: 2801089
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801089
EAN / GTIN 7291075147209
Réf. fabricant 2801089
Article hors catalogue L23920 1647

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout