• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GHGL 32-632 Porte-outils extérieur pour tronçonnage et gorges profondes

Réf.: 2800779
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800779
EAN / GTIN 7291075029734
Réf. fabricant 2800779
Article hors catalogue L23920 2394

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 29.4 mm
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout