• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PHGL 20-2.4 Porte-plaquettes extérieurs pour tournage et gorges profondes

Réf.: 2800723
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800723
EAN / GTIN 7291075062526
Réf. fabricant 2800723
Article hors catalogue L23920 2355

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 17 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 19.1 mm
  • Longueur tête (LH) 33 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout