• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GHAL 25-8 Porte-adaptateurs extérieurs pour tournage et gorges

Réf.: 2800689
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800689
EAN / GTIN 7291075056150
Réf. fabricant 2800689
Article hors catalogue L23920 2307

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 124.5 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25.5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 16 mm
  • Longueur tête (LH) 45 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 124.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout