• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GHFG 25-63R-8 Porte-plaquettes pour gorges frontales et tournage le long d'un arbre

Réf.: 2800674
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800674
EAN / GTIN 7291075056815
Réf. fabricant 2800674
Article hors catalogue L23920 2300

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 82 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 63 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Longueur tête (LH) 41 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout