• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GHIR 40C-612 Barres d'alésage et gorges, avec arrosage intégré

Réf.: 2800574
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800574
EAN / GTIN 7291075030075
Réf. fabricant 2800574
Article hors catalogue L23920 2216

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 250 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4.8 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32.2 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 53 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 250 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout