• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CGHN 52-8D Lames pour usinages lourds et profonds

Réf.: 2800556
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800556
EAN / GTIN 7291075039573
Réf. fabricant 2800556
Article hors catalogue L23920 151

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 190 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 7.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 190 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout