• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GHIR 40-6 Barres pour alésage et gorges.

Réf.: 2800363
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800363
EAN / GTIN 7291075030044
Réf. fabricant 2800363
Article hors catalogue L23920 2026

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 300 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 28.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 49 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 300 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout