• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils pour usinage de gorges Eco 20/2 mm

Réf.: 273830 20/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de queue / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Largeur de gorge w 2 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe tmax 10 mm
Largeur fonctionnelle L4 21,5 mm
Longueur de tête L1 33,5 mm
Largeur queue b 20 mm
Longueur totale L 92,5 mm
Vis 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Rainurage axial possible non
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273830 20/2
EAN / GTIN 4045197515933
Réf. fabricant 273830 20/2

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136.
A partir d'une largeur de gorge de 6 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner à tmax (5× la largeur de gorge), ce qui peut entraîner des stries. Sans stries jusqu'à t = 24,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes