Porte-outils pour usinage de gorges Eco, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 16/4mm

Réf.: 273830 16/4
Remise
181,08 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de queue / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Largeur de gorge w 4 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe tmax 20 mm
Largeur fonctionnelle L4 16 mm
Longueur de tête L1 37,5 mm
Largeur queue b 16 mm
Longueur totale L 84,5 mm
Vis 279815 5 (TX25; 6 Nm)
Rainurage axial possible non
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273830 16/4
EAN / GTIN 4045197515988
Réf. fabricant 273830 16/4

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136.
A partir d'une largeur de gorge de 6 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner à tmax (5× la largeur de gorge), ce qui peut entraîner des stries. Sans stries jusqu'à t = 24,5 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils pour usinage de gorges Eco, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 16/4mm

Porte-outils pour usinage de gorges Eco, droite, Largeur de queue / largeur de gorge w: 16/4mm

Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
181,08 €
99,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
139,01 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
139,01 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
142,21 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
181,08 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
181,08 €
99,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
181,08 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
210,35 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
144,95 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
101,51 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rainurage axial possible non oui oui oui non non non non oui non
Arrosage interne oui non non non oui oui oui oui non non
Longueur de tête L1 37,5 mm 31 mm 37 mm 37 mm 31,5 mm 45,5 mm 37 mm 37 mm 48 mm 39 mm
Largeur de gorge w 4 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm; 4 mm
Type d'utilisation droite droite droite droite droite droite droite droite droite droite
Profondeur de coupe tmax 20 mm 15 mm 20 mm 21 mm 15 mm 28 mm 21 mm 21 mm 30 mm 21 mm
Type de produit Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout