Plaquette de tronçonnage / rainurage 2 mm

Réf.: 273709 2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    27,86 € / Unité
  • De 10 Unité
    23,22 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
709 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur de gorge w 2 mm
    Application principale N
    Application secondaire Ti
    Condition de coupe Continue
    Nuance HU7310
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure
    Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
    Avance f 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr
    Rayon d'angle R 0,05 mm
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Profil de plaquette neutre
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273709 2
    EAN / GTIN 4067263736714
    Réf. fabricant 273709 2

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    350
    Alu (à copeaux courts)
    N
    350
    Alu > 10% Si
    N
    280
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :