Lame de rainurage eco 26/2 mm

Réf.: 273781 26/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: non
  • Clé système: oui
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur de lame h5 26 mm
    Type d'utilisation neutre
    Arrosage interne non
    Clé système oui
    Pour ⌀ pièce max. 60 mm
    Longueur totale L 120 mm
    Rainurage axial possible non
    Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273781 26/2
    EAN / GTIN 4062406770310
    Réf. fabricant 273781 26/2

    Description

    Utilisation:

    En association avec les plaquettes de tronçonnage 273656273749.

    Adapté(s) pour:

    Porte-lames 273984273994 ou 319132319133 (porte-lames VDI).

    Attention:

    Clé de montage 279940 à commander séparément.

    Remarque(s):

    A partir d’une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu’à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d’une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656273670.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes