Plaquette de tronçonnage / rainurage 2 mm

Réf.: 273701 2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    24,72 € / Unité
  • De 10 Unité
    20,60 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 589 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur de gorge w 2 mm
    Application principale P
    Application secondaire M
    Condition de coupe Continue
    Nuance HB7020
    Type d'outils Carbure
    Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
    Avance f 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr
    Rayon d'angle R 0,2 mm
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Profil de plaquette neutre
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273701 2
    EAN / GTIN 4045197770745
    Réf. fabricant 273701 2

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    220
    Acier < 750 N/mm²
    P
    180
    Acier < 900 N/mm²
    P
    170
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Fonte GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    Continue
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Brise-copeaux pour petits diamètres et réduction de l’effort de coupe.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier