Porte-outils pour outils à gorge eco 20/2 mm

Réf.: 273755 20/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de queue / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur de gorge w 2 mm
    Type d'utilisation droite
    Arrosage interne non
    Profondeur de coupe tmax 10 mm
    Largeur fonctionnelle L4 21,5 mm
    Longueur de tête L1 33 mm
    Largeur queue b 20 mm
    Longueur totale L 125 mm
    Vis 279815 6 (TX25; 6 Nm)
    Rainurage axial possible oui
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273755 20/2
    EAN / GTIN 4045197484796
    Réf. fabricant 273755 20/2

    Description

    Exécution:

    Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

    Remarque(s):

    A partir d'une largeur de gorge de 6 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner à tmax (5× la largeur de gorge), ce qui peut entraîner des stries. Sans stries jusqu'à t = 24,5 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes