{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur de gorge w | 3 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe tmax | 15 mm | |
Largeur fonctionnelle L4 | 21,5 mm | |
Longueur de tête L1 | 34 mm | |
Largeur queue b | 20 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
Vis | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Rainurage axial possible | oui | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273755 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197484871 | |
Réf. fabricant | 273755 20/3 | |
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |