{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELI GRIP | |
Largeur de gorge w | 4 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe tmax | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 44 mm | |
B | 20 mm | |
Longueur totale L | 140 mm | |
OAH | 31 mm | |
WF | 20,6 mm | |
H | 20 mm | |
Rainurage axial possible | oui | |
Référence fabricant | HFHL 20-40-4T25 | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273769 40-48 | |
EAN / GTIN | 7291075032840 |