• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils compact HELI-GRIP HFH renforcé 140-240 mm

Réf.: 273769 140-240
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI GRIP
Largeur de gorge w 4 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 25 mm
Longueur de tête L1 44 mm
B 25 mm
Longueur totale L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,6 mm
H 25 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant HFHL 25-140-4T25
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273769 140-240
EAN / GTIN 7291075033083

Description

Utilisation:

Pour le rainurage axial et le dressage.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403273413.

Remarque(s):

Pour les porte-outils compacts à gauche, utilisez les plaquettes à gauche (type HGPL ou HFPL).