{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELI GRIP | |
Largeur de gorge w | 5 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe tmax | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26 mm | |
H | 25 mm | |
Rainurage axial possible | oui | |
Référence fabricant | HFHL 25-130-5T32 | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273769 130-180 | |
EAN / GTIN | 7291075033465 |