• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils compact HELI-GRIP HFH renforcé 180-400 mm

Réf.: 273769 180-400
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI GRIP
Largeur de gorge w 6 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 32 mm
Longueur de tête L1 51 mm
B 25 mm
Longueur totale L 150 mm
HBH 3 mm
OAH 40 mm
WF 26,4 mm
H 25 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant HFHL 25-180-6T32
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273769 180-400
EAN / GTIN 7291075033755

Description

Utilisation:

Pour le rainurage axial et le dressage.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403273413.

Remarque(s):

Pour les porte-outils compacts à gauche, utilisez les plaquettes à gauche (type HGPL ou HFPL).