Il existe une alternative à ce produit

WNMG 080408, Nuance: CA025P

Réf.: 252014 CA025P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMG 080408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CA025P
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux HQ
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2 mm
Avance f 0,07 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 420 m/min
Revêtement CVD
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 252014 CA025P
EAN / GTIN 4960664865819
Réf. fabricant TMH00341

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


WNMG 080408, Nuance: CA025P

WNMG 080408, Nuance: CA025P

Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
9,86 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
241 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
10,94 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
9,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
533 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
12,13 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
10,11 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 6 6 6
Rayon d'angle 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Code ISO plaquette WNMG 080408 WNMG 080408 WNMG 080408
Type d'outils Carbure Carbure Carbure
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,07 mm/tr - 0,3 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr 0,15 mm/tr - 0,35 mm/tr
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier