{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNMG 080408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HB7020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | WSS | |
Prof. coupe ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,35 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 400 m/min | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251965 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948656 | |
Réf. fabricant | 251965 HB7020 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
WNMG 080408 Wiper, Nuance: HB7020
Sur demande
Disponibilité
523 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
12,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
10,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
251 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 6 | 6 |
Rayon d'angle | 0,8 mm | 0,8 mm |
Code ISO plaquette | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Prof. coupe ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,35 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |