WNMG 080408 PR015S

Réf.: 252014 PR015S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMG 080408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PR015S
Type d'outils Carbure
Application principale S
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MQ
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,18 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 25 m/min - 70 m/min
Revêtement Megacoat Hard
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 252014 PR015S
EAN / GTIN 4960664837601
Réf. fabricant TLJ08627

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier