{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 8 mm | |
Indsatstype | højre | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | MWLNR/L 2525M08 | |
passende vendeskærsplatter | WN.. 0804.. | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 31 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Skrue- sæt | 259023 2 | |
Underlægsplade | 259031 41 | |
Spændejern | 259038 12 | |
Stift | 259049 2 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Référence article | 251912 25/08 | |
EAN / GTIN | 4045197651266 | |
Réf. fabricant | 251912 25/08 |